Motion
310-3010
Crépine en Y - Série 20-Y, orifices d'entrée et de sortie 2.000 NPT, matériau en fonte, orifice de nettoyage 0.750 NPT, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI01149486
N° MFR310-3010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y - Série 20-Y, orifices d'entrée et de sortie 2.000 NPT, matériau en fonte, orifice de nettoyage 0.750 NPT, pression max. 125 psi
N° D’ARTICLE MI01149486
N° MFR310-3010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de nettoyage
    0.750 NPT
  • Longueur totale
    8.130 po
  • Largeur totale
    4.630 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Raccord fileté de sortie d'entrée
    2.000 NPT
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Série
    20-Y

Aperçu

Description du fabricant
310-3010 CRÉPINE CI 2 PO
  • Corps en fonte épaisse
  • Entrée et sortie de filetage NPT
  • Crépine en laiton de 0.02 po d’épaisseur avec perforations de 100, 1/16 po par pouce