Motion
SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32

REXNORD INC
SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Earth, Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Venus, Planetary Sun Gear, 3.50 po de diamètre extérieur, 2.62 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01154605
N° MFRSRB100047A SUN GEAR SRB 3.32
Prix375.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32

Pièce de rechange pour réducteur de vitesse - Séries : Earth, Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Venus, Planetary Sun Gear, 3.50 po de diamètre extérieur, 2.62 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI01154605
N° MFRSRB100047A SUN GEAR SRB 3.32

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix375.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.41 po
  • Diamètre extérieur
    3.50 po
  • Largeur totale
    2.62 po
  • Diamètre du pas
    3.32 po
  • Poids
    4.36 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    698210826505
  • Nombre de dents
    47
  • Type de produit
    Trousses de remise à neuf et pièces de rechange du réducteur de vitesse
  • Types de produits
    Sun Gear planétaire
  • Série
    Earth, Gemini, Jupiter Plus, Neptune, Orion Plus, Saturn Plus, Titan Plus, Venus
  • CUP_NON
    698210826505

Aperçu

Description du fabricant
SRB100047A SUN GEAR SRB 3.32