Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6-1/2 po
- Taille hexagonale10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- Taille hexagonale maximale10 mm
- Taille hexagonale minimale3 mm
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Revêtement de finitionOxyde noir, chrome
- Style de poignéeAcier plaqué chrome
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés pliantes