Motion
J4974
Ensemble de clés pliantes - Acier
N° D’ARTICLE MI01156162
N° MFRJ4974
Prix8.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés pliantes - Acier
N° D’ARTICLE MI01156162
N° MFRJ4974

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3-1/2 po
  • Taille hexagonale
    1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  • Taille hexagonale maximale
    6 mm
  • Taille hexagonale minimale
    1.5 mm

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en acier chromé de 3-1/2 po de long • Embouts en oxyde noir de 3 po de long
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir, chrome
  • Style de poignée
    Acier plaqué chrome
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés pliantes

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS HEXAGONALES J4974 1.5-6MM PLIABLES
  • Boîtier en acier chromé de 3-1/2 po de long
  • Les mèches en oxyde noir mesurent 3 po de long