Motion
J5249
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête fixe, type à dégagement standard, finition polie/revêtement, style à petite tête d’entraînement, taille d’entraînement de 3/8 po, longueur totale de 7 po
N° D’ARTICLE MI01156745
N° MFRJ5249
Prix51.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête poire, tête fixe, type à dégagement standard, finition polie/revêtement, style à petite tête d’entraînement, taille d’entraînement de 3/8 po, longueur totale de 7 po
N° D’ARTICLE MI01156745
N° MFRJ5249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    7 po

Détails

  • Style de conduite
    Petite tête
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Poignée moletée
  • Forme de tête
    Poire
  • Type de version
    Standard
  • Style inversé
    Inversé standard
  • CUP_NON
    662679162559

Aperçu

Description du fabricant
J5249 CLIQUET 3/8 DR
  • Conception robuste à 24 dents avec élan d’arc de 15°
  • Engrenage d’entraînement en acier allié pour plus de résistance et de durabilité
  • Tête à profil bas pour un accès dans les zones restreintes
  • Levier d’inversion pour un fonctionnement rapide d’une seule main
  • Poignée antidérapante moletée
  • Trousse de réparation disponible (n° J5249RK)