Motion
J9977-NA

PROTO TOOLS
J9977-NA

Boîte à outils – Acier, verrouillable, 1 compartiment, 7 po de haut, 8 po de profondeur, 19-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI01159460
N° MFRJ9977-NA
Prix131.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J9977-NA

Boîte à outils – Acier, verrouillable, 1 compartiment, 7 po de haut, 8 po de profondeur, 19-1/2 po de long
N° D’ARTICLE MI01159460
N° MFRJ9977-NA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8 po
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    19-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de compartiments
    1
  • Roulement
    Non roulant
  • CUP_NON
    662679991326

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE À USAGE GÉNÉRAL J9977NA AVEC PLATEAU
  • Construction en acier avec plateau fourre-tout amovible
  • Le bord avant roulé empêche les blessures causées par des surfaces tranchantes
  • Les languettes d’angle allongées offrent un soutien supplémentaire pour une durabilité accrue
  • Capacité de 931 pouces cubes
  • Couleur : Rouge