Motion
J52114
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI01160631
N° MFRJ52114
Prix183.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI01160631
N° MFRJ52114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix183.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po, 2-3/4 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1/2 po, 1/4 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    13
  • Nombre de douilles
    10 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679230562

Aperçu

Description du fabricant
J52114 SET SKT 3/8 DR 13 PC 6 PT
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
  • Comprend les tailles 1/4” à 1”, une pince à douille et une barre à douilles de 13”