Motion
J54104
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI01160817
N° MFRJ54104
Prix218.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre profond standard, nombre de douilles : 10 PC
N° D’ARTICLE MI01160817
N° MFRJ54104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix218.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Numéro CUP du fabricant
    662679046538
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    11
  • Nombre de douilles
    10 PC
  • Style d’arbre
    Profondeur standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679240295

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE J54104 PATINS