Motion
J86000
Ensemble de burins à froid - Nombre de burins 5, 9-1/4 dans la longueur totale maximale
N° D’ARTICLE MI01161476
N° MFRJ86000
Prix138.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de burins à froid - Nombre de burins 5, 9-1/4 dans la longueur totale maximale
N° D’ARTICLE MI01161476
N° MFRJ86000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe maximale
    7/8 po
  • Longueur totale maximale
    9-1/4 po
  • Largeur de coupe minimale
    3/8 po
  • Longueur totale minimale
    6 po

Détails

  • Type de ciseau
    Froid
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style poignée/tête
    Poignée moletée
  • Comprend
    Pochette
  • Comprend un protège-main
    Protège-main non inclus
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Nombre de burins
    5
  • Forme de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CISEAUX FROID J86000
  • Contient : kit d'outils en vinyle à cinq poches 9-1/2" L x 12" H (J2409), burins froids ultra-robustes #J86012 (1/2”), #J86034 (3/4”), #J86038 (3/8”) J86038, #J86058 (5/8”), #J86078 (7/8”)