Spécifications
Dimensions
- Poids de la tête32 oz
- Longueur totale15-1/4 po
- Poids3.10 lb
Détails
- Style de poignéeFibre de verre
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON662679020156
Aperçu
- Marteau professionnel bien équilibré avec tête forgée à froid liée à une poignée en fibre de verre solide et légère
- Le processus exclusif Rim-TemperedMC réduit l’écaillage causé par les coups décentrés
- La gaine moulée sur la poignée en fibre de verre offre une protection maximale contre les coups excessifs