Motion
J223G
Pinces à bec effilé - longueur de mâchoire : 2-5/32 po, longueur hors tout: 6-5/32 po, poignée en plastisol
N° D’ARTICLE MI01163861
N° MFRJ223G
Prix31.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces à bec effilé - longueur de mâchoire : 2-5/32 po, longueur hors tout: 6-5/32 po, poignée en plastisol
N° D’ARTICLE MI01163861
N° MFRJ223G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    2-5/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    9/32 po
  • Longueur totale
    6-5/32 po

Détails

  • Style de poignée
    Plastisol
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
J223G PINCES
  • Pince à bec extra mince pour un travail de précision léger
  • Conçu pour saisir, boucler et torsader le fil dans les espaces confinés
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort