Motion
J272G
Wire Cutter - 8-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01164288
N° MFRJ272G
Prix41.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 8-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01164288
N° MFRJ272G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    5/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Longueur
    8-1/4 po
  • Longueur totale
    8-1/4 po
  • Longueur de pièce unique
    8-1/4 po
  • Largeur d’une seule pièce
    44.45 mm;1-3/4 po
  • Poids de l’outil
    0.9 lb, 0.408 kg
  • Largeur de l’outil
    44.45 mm;1-3/4 po
  • Poids
    0.81 lb
  • Largeur
    1-3/4 po, 44.45 mm

Détails

  • Application
    Coupe à fort effet de levier, coupe semi-encastrée
  • Type de coupe
    Coupe d’extrémité
  • Description
    8-1/4 po. Pinces coupantes à extrémité à fort effet de levier
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Matériau de la poignée
    Plastisol
  • Style de poignée
    Poignées en Plastisol
  • Type de poignée
    Poignées en Plastisol
  • Effet de levier élevé
    vrai
  • Isolé
    Non
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    662679030629

Aperçu

Description du fabricant
J272G COUPE À L’EXTRÉMITÉ DE LA PINCE 8-1/4 PO AVEC PRISE
  • Coupe semi-affleurante dans les zones inaccessibles aux pinces de coupe latérale
  • Effet de levier élevé pour une coupe facile de la plupart des fils et clous
  • Poignées en Plastisol pour plus de confort