Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale5-11/16 po, 6-15/16 po, 6-5/16 po, 7-63/64 po, 7-9/16 po
- Poids1.26 lb
- Tailles des clés10 x 12 mm, 13 x 14 mm, 15 x 17 mm, 7 x 8 mm, 9 x 11 mm
Détails
- Détails supplémentairesRésistant au glissement
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces5
- CUP_NON662679050986
- Type d’ensemble de clésÉcrou évasé