Motion
J3751T
Clé d’écrou évasée - 3/8 po, pointe 12 PT, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164897
N° MFRJ3751T
Prix36.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé d’écrou évasée - 3/8 po, pointe 12 PT, à deux extrémités, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01164897
N° MFRJ3751T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    11/32 po
  • Largeur de la tête extérieure
    51/64 po
  • Longueur totale
    5-11/16 po
  • Poids
    0.13 lb
  • Taille de la clé
    3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679051334

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3751T