Motion
J4990-SMXL

PROTO TOOLS
J4990-SMXL

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, pointes de douille hexagonales, 3/8 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 17 PC
N° D’ARTICLE MI01166309
N° MFRJ4990-SMXL
Prix107.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J4990-SMXL

Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, pointes de douille hexagonales, 3/8 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 17 PC
N° D’ARTICLE MI01166309
N° MFRJ4990-SMXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    6-3/32 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de douilles
    17 PC
  • Style d’arbre
    Mèche
  • Pointes de support
    Embout hexagonal
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679230104

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MÈCHES HEXAGONALES J4990-SMXL