Motion
15-612
Lame de scie à métaux - TPI : 18, acier haute vitesse, dentée, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI01170311
N° MFR15-612
Prix28.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux - TPI : 18, acier haute vitesse, dentée, 12 po de long
N° D’ARTICLE MI01170311
N° MFR15-612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    076174156126

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE À MÉTAUX 15-612 12" 18TPI BIMET
  • Combine la flexibilité des dossiers en acier au carbone avec la performance de coupe d’un tranchant en acier à haute vitesse
  • Lame revêtue pour la protection contre la corrosion
  • Coupe la plupart des métaux, y compris l’acier à outil non durci et l’acier inoxydable