Motion
15-808A
Lame de scie à métaux en acier haute vitesse 10 po x 18 TPI
N° D’ARTICLE MI01170364
N° MFR15-808A
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux en acier haute vitesse 10 po x 18 TPI
N° D’ARTICLE MI01170364
N° MFR15-808A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    10 po
  • Épaisseur de la lame
    0.025 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Longueur
    10
  • Dents par pouce
    18
  • Épaisseur
    0.025
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Application
    La plupart des métaux, y compris l’acier à outil non dur et l’acier inoxydable
  • Matériau arrière
    Acier haute vitesse
  • Matériau de la lame
    Acier haute vitesse
  • Couleur
    Gris
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Lame de scie à métaux
  • Tpi
    18
  • CUP_NON
    076174000092

Aperçu

Description du fabricant
15-808A LAMES DE LAVABO
  • 135°
  • Point de division
  • Thunderbolt(R) Web
  • Flute parabolique