Motion
15-922A
Lame de scie à métaux - TPI : 32, acier au carbone, denté, 12 long
N° D’ARTICLE MI01170400
N° MFR15-922A
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux - TPI : 32, acier au carbone, denté, 12 long
N° D’ARTICLE MI01170400
N° MFR15-922A
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
Votre prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Épaisseur de la lame
    0.025 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Longueur
    12
  • Dents par pouce
    32
  • Épaisseur
    0.025
  • Poids
    0.09 lb
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Application
    Acier doux
  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Tpi
    32
  • CUP_NON
    076174159936

Aperçu

Description du fabricant
15-922A LAME DE SCIE À MÉTAUX 12" 32TPI CS 1/PAQUET
  • Lame flexible en acier à haute teneur en carbone
  • Lame revêtue pour la protection contre la corrosion
  • Coupe l’acier doux, la fonte, l’aluminium et le cuivre
  • 2 lames par paquet