Motion
66-091
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 5/16 po, longueur de lame 6 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI01171299
N° MFR66-091
Prix9.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 5/16 po, longueur de lame 6 po, 11 po
N° D’ARTICLE MI01171299
N° MFR66-091

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    5/16 po
  • Longueur de lame
    6 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Taille de la buse
    5/16 po
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Poignée en vinyle
  • Style de buse
    À fentes
  • CUP_NON
    076174660913

Aperçu

Description du fabricant
66-091 TOURNEVIS
  • La poignée en vinyle offre un plus grand confort, une capacité de couple supplémentaire et est antidérapante