Motion
66-163
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 3/16 po, longueur de lame 3 po, 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01171393
N° MFR66-163
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 3/16 po, longueur de lame 3 po, 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI01171393
N° MFR66-163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    3/16 po
  • Longueur de lame
    3 po
  • Hauteur
    1
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Taille de la buse
    3/16 po
  • Poids
    0.20 lb, 0.21

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Ronde
  • Type de lame
    Ronde
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
66-163-A 100 PLUS® BUSE STANDARD À FENTES