Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame5/16 po
- Longueur de lame6 po
- Hauteur1
- Longueur totale11 po
- Taille de la buse5/16 po
- Poids0.44 lb, 0.4
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeAcétate
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- La grande main en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
- Les barres sont entièrement meulées et polies, puis plaquées chrome pour une résistance à la corrosion
- Fabriqué en alliage d’acier et traité thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
- Les embouts à fentes sont transversaux pour un ajustement uniforme