Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1.25 in Dia Split Flange
- Taille du port de sortie.750 in Dia Split Flange
Détails
- Déplacement29.2 cm3/r
- Rotation d’entréeRotation de la main droite
- Type d’arbre d’entréeClé droite 0,875 po Dia
- Type de montageBride SAE B 2-Bolt
- Emplacement du portPorts latéraux
- Type de portSimple
- SérieL2