Motion
MT6455232
Alésoir de mandrin - 0.5000 po, embout en carbure, 2 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178437
N° MFRMT6455232
Prix109.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin - 0.5000 po, embout en carbure, 2 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5655
N° D’ARTICLE MI01178437
N° MFRMT6455232
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
Prix109.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5000 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.5000 po
  • Diamètre de la tige
    0,4375 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    5655
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
55232 5655 C.T. CHUCK RMR 1/2"