Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/2 po
- Longueur totale9-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir0.7500 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.7500 po
- Diamètre de la tige0,6250 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielEmbout de carbure
- Nombre de cannelures6
- Type d’alésoirMandrin
- Série5655
- Cannelure droite ou spiraléeDroit