Motion
MT6456007
Alésoir d’expansion - 0.5625 po, embout au carbure, 1-1/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5733
N° D’ARTICLE MI01181529
N° MFRMT6456007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir d’expansion - 0.5625 po, embout au carbure, 1-1/8 po cannelure droite, fini brillant, liste no 5733
N° D’ARTICLE MI01181529
N° MFRMT6456007
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.5625 po
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.5625 po
  • Diamètre de la tige
    0,4375 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Expansion
  • Série
    5733
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
56007 5733 C.T. EXP CHK RMR 9/16"