Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord1070
- Code de taille de raccord1070T
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu4.3100 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.1300 po
- Diamètre extérieur4.3125 po
- Longueur totale6.7000 po
- Poids15.43 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couplageGrille
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre T31/T35
- Numéro de catalogue du fabricant0258639
- MatérielAcier
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieT31, T35
- CUP_NON782934007538
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.