Motion
1090T31/35 BUREAU DU HUB D’ARBRE

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB RSB

Moyeu d’arbre de type petit trou traversant (RSB) à diamètre droit, série 0258641 Falk T31_T35
N° D’ARTICLE MI01196927
N° MFR1090T31/35 SHAFT HUB RSB
Prix653.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1090T31/35 SHAFT HUB RSB

Moyeu d’arbre de type petit trou traversant (RSB) à diamètre droit, série 0258641 Falk T31_T35
N° D’ARTICLE MI01196927
N° MFR1090T31/35 SHAFT HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix653.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0620 à 4.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    4.0000 po
  • Taille min. de l’alésage
    1.0620 po
  • Code de taille de raccord
    1090T
  • Distance entre les arbres
    3-1/4 à 8.03 (T35) po, 6.44 à 16 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.6200 po
  • Concentrateur Diamètre  
    5.62 (T31) po, 5.62 (T35-Shaft Hub) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    8.31 (T31) po, 8.31 (T35) po
  • Longueur totale
    8.8000 po
  • Poids
    32.7610 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    52.4 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre T31/T35
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Moyeux d’arbre de type petit trou-brûlure (RSB) de la série T31_T35
  • Capacité de couple
    33000 pi-lb
  • CUP_NON
    782934007552

Aperçu

Description du fabricant
1090T31/T35 BUREAU DU HUB ARBRE

Vous pourriez également aimer