Motion
1130T31/35 BUREAU DU HUB D’ARBRE

FALK
1130T31/35 SHAFT HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1130T , Alésage de matériel brut, 5.3 po (arbre Hub-T35), 5.3 po (T31), 6.38 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01196994
N° MFR1130T31/35 SHAFT HUB RSB
Prix5,257.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1130T31/35 SHAFT HUB RSB

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1130T , Alésage de matériel brut, 5.3 po (arbre Hub-T35), 5.3 po (T31), 6.38 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01196994
N° MFR1130T31/35 SHAFT HUB RSB
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
Prix5,257.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1130T31/35
  • Code de taille de raccord
    1130T
  • Distance entre les arbres
    10.12 à 16 (T31) po, 5.12 à 8.06 (T35) po
  • Concentrateur Diamètre  
    8.56 (T-Hub-T35) po, 9.38 (Shaft Hub-T35) po, 9.38 (T31) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.3 (Shaft Hub-T35) po, 5.3 (T31) po, 6.38 (T-Hub-T35) po
  • Diamètre extérieur
    9.3800 po
  • Poids
    217.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    279 hp
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre pour espaceur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934007958
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Concentrateurs
  • Capacité de couple
    176000 po
  • CUP_NON
    782934007958

Aperçu

Description du fabricant
1130T31/35 BUREAU DU HUB D’ARBRE

Vous pourriez également aimer