Motion
MOYEU D'ARBRE 1020T31/35  1.2500 SANS TIGE 1/4

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.2500 NON-STK 1/4

Concentrateur de couplage de grille - 1020T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.2500 po de diamètre d’alésage, 1.38 po (arbre Hub-T35), 1.38 po (T31), 1.88 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197725
N° MFR1020T31/35 SHAFT HUB 1.2500 NON-STK 1/4
Prix176.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1020T31/35 SHAFT HUB 1.2500 NON-STK 1/4

Concentrateur de couplage de grille - 1020T Code de taille de couplage, fini avec alésage de rainure de clavette, 1.2500 po de diamètre d’alésage, 1.38 po (arbre Hub-T35), 1.38 po (T31), 1.88 (T-Hub-T35) de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI01197725
N° MFR1020T31/35 SHAFT HUB 1.2500 NON-STK 1/4
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
Prix176.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du raccord
    1020
  • Code de taille de raccord
    1020T
  • Distance entre les arbres
    1.78 à 4.03 (T35) po, 3-1/2 à 8 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    2.0600 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.38 (Shaft Hub-T35) po, 1.38 (T31) po, 1.88 (T-Hub-T35) po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    0.73 hp
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004100
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31, T35
  • Capacité de couple
    460 po
  • CUP_NON
    782934004100

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ARBRE 1020T31/35 1.2500 SANS TIGE 1/4

Vous pourriez également aimer