Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.3750 po
- Taille de l’alésage3.3750 po
- Taille maximale de l’alésage3.3750 po
- Taille min. de l’alésage3.3740 po
- Longueur totale de l’accouplement7.12 po
- Code de taille de raccord1080T
- Distance entre les arbres3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
- Concentrateur Diamètre4.12 (T10) po, 4.81 (T31) po, 4.81 (T35-Shaft moyeu) po
- Taille de la rainure de clavette7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur7-1/2 (T10) po, 7-1/2 (T31) po, 7-1/2 (T35) po
- Longueur totale4.8120 po
- Poids11.78 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min28.8 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre pour espaceur
- MatérielAcier
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieMoyeux d’arbre de série T31_T35
- Capacité de couple18150 pi-lb
- CUP_NON782934004087
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.