Motion
1080T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.469

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.469

0744104 Craie T31_T35 Series Spacer Hub
N° D’ARTICLE MI01200243
N° MFR1080T31/35 SPACER HUB CL=3.469
Prix1,268.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.469

0744104 Craie T31_T35 Series Spacer Hub
N° D’ARTICLE MI01200243
N° MFR1080T31/35 SPACER HUB CL=3.469

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,268.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4690 po
  • Taille de l’alésage
    3.4690 po
  • Taille maximale de l’alésage
    3.5000 po
  • Taille min. de l’alésage
    1.0620 po
  • Code de taille de raccord
    1080T
  • Distance entre les arbres
    3.09 à 8.03 (T35) po, 6.12 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    4.12 (T35-T-Hub) po, 4.81 (T31) po, 4.81 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur du moyeu
    3.4690 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.4700 po
  • Diamètre extérieur
    7-1/2 (T31) po, 7-1/2 (T35) po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Poids
    21.6050 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Type d’alésage
    Solide
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    28.8 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Entretoise
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31_T35 Moyeux d’espacement de la série
  • Capacité de couple
    18150 pi-lb
  • CUP_NON
    782934004735

Aperçu

Description du fabricant
1080T31/35 ESPACEUR HUB CL=3.469

Vous pourriez également aimer