Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.4690 po
- Taille de l’alésage3.4690 po
- Taille maximale de l’alésage4.0000 po
- Taille min. de l’alésage1.0620 po
- Code de taille de raccord1090T
- Distance entre les arbres3-1/4 à 8.03 (T35) po, 6.44 à 16 (T31) po
- Concentrateur Diamètre4.88 (T35-T-Hub) po, 5.62 (T31) po, 5.62 (T35-Shaft moyeu) po
- Longueur jusqu’à Alésage3.4700 po
- Diamètre extérieur8.31 (T31) po, 8.31 (T35) po
- Longueur totale3.4690 po
- Poids31.01 lb
Détails
- Type d’alésageSolide
- Style de couplageEntretoise
- Type de couplageGrille
- Puissance à 100 tr/min52.4 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurEntretoise
- Type de concentrateurConcentrateur d’espacement
- MatérielAcier
- Rpm max.3600 tr/min
- Vitesse maximale3600 tr/min
- Nombre de rainures de clavette0
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieT31_T35 Moyeux d’espacement de la série
- Capacité de couple33000 pi-lb
- CUP_NON782934004759
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.