Motion
1100T31/35 ESPACEUR HUB CL=4.688

FALK
1100T31/35 SPACER HUB CL=4.688

0744108 Craie T31_T35 Series Spacer Hub
N° D’ARTICLE MI01200335
N° MFR1100T31/35 SPACER HUB CL=4.688
Prix2,228.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1100T31/35 SPACER HUB CL=4.688

0744108 Craie T31_T35 Series Spacer Hub
N° D’ARTICLE MI01200335
N° MFR1100T31/35 SPACER HUB CL=4.688

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,228.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.6880 po
  • Taille de l’alésage
    4.6880 po
  • Taille maximale de l’alésage
    4.7500 po
  • Taille min. de l’alésage
    1.5000 po
  • Code de taille de raccord
    1100T
  • Distance entre les arbres
    4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
  • Concentrateur Diamètre  
    5.59 (T35-T-Hub) po, 6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft moyeu) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.6900 po
  • Diamètre extérieur
    9.88 (T31) po, 9.88 (T35) po
  • Longueur totale
    4.6880 po
  • Poids
    54.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Solide
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    88.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Entretoise
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2440 tr/min
  • Vitesse maximale
    2440 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    T31_T35 Moyeux d’espacement de la série
  • Capacité de couple
    55550 pi-lb
  • CUP_NON
    782934004773

Aperçu

Description du fabricant
1100T31/35 ESPACEUR HUB CL=4.688

Vous pourriez également aimer