Motion
HUILE POUR COMPRESSEUR D'AIR AC-4 1GAL BIDON

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-4 1GAL JUG

COMP. D’AIR HUILE AC-4, JEANS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01237945
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-4 1GAL JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
AIR COMPRESSOR OIL AC-4 1GAL JUG

COMP. D’AIR HUILE AC-4, JEANS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01237945
N° MFRAIR COMPRESSOR OIL AC-4 1GAL JUG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    90
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    Multifonctionnel pour une utilisation dans les compresseurs d’air, les systèmes hydrauliques et les systèmes de recirculation
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Protection anti-usure exceptionnelle •Points d’aniline élevés pour des caractéristiques d’enflure contrôlée du joint •Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion
  • Point d’éclair
    257°C/495 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215671014
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215671014
  • Viscosité
    205
  • Indice de viscosité
    95

Aperçu

Description du fabricant
BOUTEILLE DE AC-4 1 GAL
  • Protection anti-usure exceptionnelle
  • Points anilins élevés pour des caractéristiques de gonflement contrôlé des joints
  • Propriétés résistantes à la rouille et à la corrosion