Motion
10016E
Liquide de coupe - 16 oz, bec verseur
N° D’ARTICLE MI01244489
N° MFR10016E
Prix22.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Liquide de coupe - 16 oz, bec verseur
N° D’ARTICLE MI01244489
N° MFR10016E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Taille
    16 oz
  • Gravité spécifique
    1

Détails

  • Applications supplémentaires
    Alésage, Brochage, Perçage, Gravure, Façage, Broyage, Alésage, Sawing, Tapage, Filage, Rotation
  • Application
    Châssis automobile, applications industrielles lourdes où l’additif Ptfe agit comme une barrière de lubrification supplémentaire contre le contact métal sur métal, outils industriels - machinerie, canaux de porte de garage suspendue, moteurs de ventilateur, lames, Gearsmarine - câbles, raccords, engrenages, attelages, treuils, automobiles - charnières, antennes électriques, loquets, ressorts, bobinesrésidentiels - outils, canaux de porte, lames, serruresservice alimentaire - toutes les zones sans contact direct avec les aliments.
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Pétrole
  • Type de contenant
    Haut du bec
  • Caractéristiques et avantages
    • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité de la coupe
  • Point d’éclair
    300 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Parfum
    Légère odeur
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Normes respectées
    Communication des dangers de l’OSHA
  • Nom/numéro commercial
    Appuyez sur Magic Ep-Extra
  • Type
    Coupe
  • Indice de viscosité
    120

Aperçu

Description du fabricant
10016E LIQUIDE DE COUPE EP-XTRA
  • Liquide de coupe pour toutes les opérations afin d’augmenter la vitesse, de prolonger la durée de vie de l’outil et d’améliorer la qualité de la coupe