Motion
350.S71.CMBRA C=5.50

REXNORD INC
350.S71.CMBRA C=5.50

Thomas® Assemblage d’entretoise - 350 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245306
N° MFR350.S71.CMBRA C=5.50
Prix3,728.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
350.S71.CMBRA C=5.50

Thomas® Assemblage d’entretoise - 350 embouts, type d’entretoise, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01245306
N° MFR350.S71.CMBRA C=5.50
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
Prix3,728.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    171.5 mm
  • Code de taille de raccord
    350
  • Distance entre Arbres  
    139.7 mm
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Entretoise
  • Comprend
    Rondelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007654
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    S71
  • CUP_NON
    698210824136

Aperçu

Description du fabricant
007654 350.S71.CMBRA C=5.50