Motion
HUILE MOTEUR GPO SAE 30 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 30 1QT

Huile moteur série GPO - Bouteille, 1 pinte, grade ISO 100 , grade SAE 30
N° D’ARTICLE MI01249739
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 30 1QT
Prix15.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
GPO MOTOR OIL SAE 30 1QT

Huile moteur série GPO - Bouteille, 1 pinte, grade ISO 100 , grade SAE 30
N° D’ARTICLE MI01249739
N° MFRGPO MOTOR OIL SAE 30 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Application
    Moteurs à parcs mixtes commerciaux
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Résiste à la dégradation à haute température •Maintient la pression d’huile dans des conditions de charge lourde •Réduit la rouille et la corrosion
  • Point d’éclair
    446 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215674909
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -33°C/-27 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215674909
  • Viscosité
    93
  • Indice de viscosité
    100

Aperçu

Description du fabricant
HUILE MOTEUR SUPER GPO SAE 30 1QT
  • Résiste à la dégradation à haute température
  • Maintient la pression d’huile dans des conditions de charge lourde
  • Minimise la rouille et la corrosion