Motion
HUILE LUBRIFIANTE HO-2A SEAU 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

HUILE LUBRIFIANTE HO-2A , SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI01252659
N° MFRHO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL
Prix210.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

HUILE LUBRIFIANTE HO-2A , SEAU DE 5 GAL
N° D’ARTICLE MI01252659
N° MFRHO-2A LUBRICATING OIL 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix210.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure, pression extrême
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Multifonctionnel pour les applications hydrauliques, les compresseurs d’air, les turbines, les carters d’engrenages et la lubrification générale
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables dans une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées •Propriétés de suppression de la mousse
  • Point d’incendie
    289°C/550°F
  • Point d’éclair
    263°C/505 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Minéral
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Viscosité
    94
  • Indice de viscosité
    101

Aperçu

Description du fabricant
HUILE LUBRIFIANTE L0763-060 HO-2A 5GAL PAI
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Propriétés de suppression de la mousse