Motion
BIDON D’HUILE HYDRAULIQUE SPÉCIALE À FAIBLE COULÉE 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG

Huile hydraulique de la série HO - No, 1 gal, Jug, 5W SAE Grade, 22 ISO Grade
N° D’ARTICLE MI01253405
N° MFRSPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG
Prix76.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG

Huile hydraulique de la série HO - No, 1 gal, Jug, 5W SAE Grade, 22 ISO Grade
N° D’ARTICLE MI01253405
N° MFRSPECIAL LOW POUR HYDRAULIC OIL 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Applications hydrauliques basse température
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Zinc liquide pour des propriétés anti-usure •I.V. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large •Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées
  • Point d’éclair
    157°C/315 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215676712
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -57°C/-70 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215676712
  • Viscosité
    25
  • Indice de viscosité
    210

Aperçu

Description du fabricant
HUILE HYD POUR COULAGE SPÉCIAL 1 GAL
  • Zinc liquide pour des propriétés anti-usure
  • V.I. naturel élevé pour des viscosités stables sur une plage de températures de fonctionnement plus large
  • Points anilines élevés pour des caractéristiques de scellement contrôlées