Motion
ME40A-11
Pompe submersible / à effluent ME40A-11 - 3/4 po. de solides, 66 gpm, 31 pi. de tête, 1-1/2 po. de refoulement NPT, 4/10 hp
N° D’ARTICLE MI01254619
N° MFRME40A-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe submersible / à effluent ME40A-11 - 3/4 po. de solides, 66 gpm, 31 pi. de tête, 1-1/2 po. de refoulement NPT, 4/10 hp
N° D’ARTICLE MI01254619
N° MFRME40A-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Pied de tête max.
    31 pi

Détails

  • Décharge
    1-1/2 po NPT
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    12
  • Puissance
    4/10 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po de diamètre
  • Débit maximum
    66 gal/min
  • Phase
    1
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Type de commutateur
    Piggyback - Automatique à sangle
  • Conception du type
    Puisard submersible/effluent
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
ME40A-11 MYERS SUMB 110V 1PH
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon