Motion
TAMBOUR D’HUILE HYDRAULIQUE MULTIVIS

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MULTI-VIS HYDRAULIC OIL DRUM

Huile hydraulique MV-HO (HUILE HYDRAULIQUE) - No, 55 gal, tambour, 5W-20 grade SAE, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01255479
N° MFRMULTI-VIS HYDRAULIC OIL DRUM
Prix2,879.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MULTI-VIS HYDRAULIC OIL DRUM

Huile hydraulique MV-HO (HUILE HYDRAULIQUE) - No, 55 gal, tambour, 5W-20 grade SAE, 32 grade ISO
N° D’ARTICLE MI01255479
N° MFRMULTI-VIS HYDRAULIC OIL DRUM
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
Prix2,879.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    5W-20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Haute vitesse, haute pression, service d’équipement mobile, applications de machine-outil
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Offre une stabilité thermique améliorée •Stabilité hydrolytique •Protection antiusure à haute pression
  • Point d’éclair
    166°C/330 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215477715
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -40°C/-40 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215477715
  • Viscosité
    35
  • Indice de viscosité
    199

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT GAL MV-HO 55
  • Offre une stabilité thermique améliorée
  • Stabilité hydrolytique
  • Protection anti-usure haute pression