Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage16 oz
- Gravité spécifique1.28
Détails
- ApplicationConduites de carburant, conduites d’huile, raccords filetés, conduites d’eau
- Type de produit chimiqueHuile végétale polymérisée
- CouleurNoir
- Temps de durcissement24 h
- Point d’éclair76 °F
- Plage de température de fonctionnement-65 à +400 °F
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Viscosité40,000 cP
Aperçu
- Scellant universel
- Lubrifie et scelle les joints filetés sur les conduites d’eau, d’huile et de carburant
- Plage de température -65°F à 400°F (-54°C à 204°C) ; résiste aux fluides d'atelier courants
- Remarque : Non disponible en Californie