Motion
80076 ÉCROU ACME 3/4-6 À GAUCHE

NOOK INDUSTRIES
80076 ACME NUT 3/4-6 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 36 %, couple : 0.073 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261227
N° MFR80076 ACME NUT 3/4-6 LH
Prix63.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
80076 ACME NUT 3/4-6 LH

Écrou bronze ACME - diamètre nominal de la vis : 0.7500 po, filetage vers la gauche, taux de rendement : 36 %, couple : 0.073 po-lb
N° D’ARTICLE MI01261227
N° MFR80076 ACME NUT 3/4-6 LH

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple dynamique
    2812 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.7500 po
  • Filets par pouce
    6
  • Couple
    0.073 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou bronze ACME
  • Cote d’efficacité
    36 %
  • Couple statique
    9000 po
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
80076 ÉCROU ACME 3/4-6 À GAUCHE
  • Un bronze spécial à haute résistance est sélectionné pour nos écrous en bronze lisses et anti-dérapants.