Motion
HUILE MOTEUR NON DÉTERGENTE SAE 40 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT

Huile moteur série huile moteur - Bouteille, 1 pinte, 150 grade ISO, 40 grade SAE
N° D’ARTICLE MI01265938
N° MFRNON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT
Prix14.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT

Huile moteur série huile moteur - Bouteille, 1 pinte, 150 grade ISO, 40 grade SAE
N° D’ARTICLE MI01265938
N° MFRNON-DETERGENT MOTOR OIL SAE 40 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Applications de moteurs et d’huile générale nécessitant une huile non détergente
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Indice de viscosité élevé •Points d’éclair et de feu élevés •Huiles moteur extra propres
  • Point d’éclair
    274°C/525 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215680801
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215680801
  • Viscosité
    135
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
L0808-054 HUILE AUTOMATIQUE ND MOSAE40 1QT
  • Indice de viscosité élevé
  • Points d’éclair et de feu élevés
  • Huiles moteur extra propres