Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à ergots Martin Tools - style crochet, capacité de 6-1/8 à 8-3/4 po, 13.3125 po OAL
N° D’ARTICLE MI01272449
N° MFR474B

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.3125 po

Détails

  • Capacité de diamètre
    6-1/8 à 8-3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950209951
  • Style de la clé
    Crochet
  • CUP_NON
    697950209951
  • Polyvalence
    Réglable

Aperçu

Description du fabricant
474B ESPACE; CROCHET; ADJ; 6-1/8X8-
  • Pour colliers à fentes, bagues de blocage et colliers
  • S’ajuste à plusieurs tailles d’anneaux ou de colliers
  • Crochet usiné de précision
  • Finition industrielle noire
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté