Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cosse - 9/16 po, douille de poignée en T, conception de douille 4-Point, fini noir industriel, 6-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI01274403
N° MFR967H

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.63 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.5 po
  • Poids
    0.93 lb
  • Taille de la clé
    9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les clés à douille à poignée en T sont forgées à l’aide d’une barre d’acier. Ces clés sont disponibles en tailles fractionnaires de 3/16” à 7/8” dans une ouverture carrée de 4 points et de 5/16” à 1-5/8” dans une ouverture hexagonale de 6 points. Ils sont offerts dans un fini noir industriel. Ce sont des clés à douilles à usage spécial qui répondent aux besoins de certains problèmes d’obstruction et qui permettent un écoulement plus rapide. La tête est de forme hexagonale et la goupille de la poignée en T peut être retirée, permettant l’utilisation d’une clé pour un effet de levier supplémentaire.
  • Revêtement de finition
    Noir industriel
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Configuration de la clé
    4-Point
  • Type de clé
    Douille de poignée en T

Aperçu

Description du fabricant
967H SKT;POIGNÉE EN T;4P;9/16
  • Forgeage droit avec poignée à goupille
  • La poignée peut être retirée pour utiliser l’entraînement hexagonal
  • Acier au carbone
  • Finition industrielle noire
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté