Motion
SUPER CHAÎNE HUILE 1GAL JUPE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER CHAIN OIL 1GAL JUG

HUILE SUPER CHAIN, BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01281920
N° MFRSUPER CHAIN OIL 1GAL JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SUPER CHAIN OIL 1GAL JUG

HUILE SUPER CHAIN, BIDONS DE 4/1 GAL
N° D’ARTICLE MI01281920
N° MFRSUPER CHAIN OIL 1GAL JUG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    460
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Grade SAE
    140
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE L’huile Super Chain est recommandée pour les fours de boulangerie, les fours de séchage et les autres types de fours où la température ne dépasse pas 450°F.
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    288°C/550 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215685714
  • Qté du colis
    4
  • Point d’écoulement
    -15°C/5 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    089215685714
  • Indice de viscosité
    262

Aperçu

Description du fabricant
HUILE SUPER CHAIN 1 GAL (85757)
  • Non-fumeur
  • Contient du graphite micofin
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon