Motion
FMO-900-AW TAMBOUR
Lubrifiant de la série FMO-AW - Oui, 55 gal, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01289335
N° MFRFMO-900-AW DRUM
Prix4,054.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de la série FMO-AW - Oui, 55 gal, tambour, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI01289335
N° MFRFMO-900-AW DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,054.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    4
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de NSF H1 •Fortifié avec un antioxydant à puissance maximale •Thermiquement et oxydativement stable •Sans zinc
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    246°C/475 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215488414
  • Cote NSF
    H1
  • Point d’écoulement
    -15°C/5 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant de qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Série
    FMF-AW
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    089215488414
  • Viscosité
    164
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
FMO-900-AW 55 GAL DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc