Motion
9950-A1
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 4-1/2 lb/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI01292626
N° MFR9950-A1
Prix2,741.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 4-1/2 lb/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI01292626
N° MFR9950-A1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,741.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPTF po
  • Taille du contenant compatible
    120 lb
  • Raccordement du filetage de sortie
    3/8 NPTF (femme) en
  • Poids
    32.40 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Entrée d'air : 1/4" NPTF (F) • Sortie de produit : 3/8" NPTF (F) • Diamètre du moteur pneumatique : 3" • Pompes métriques RAM conformes aux normes européennes (CE) • Recommandé pour les installations avec tuyauterie jusqu'à 150’
  • Débit
    4-1/2 lb/min
  • Comprend
    338802 Suiveur
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    098468333112

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE POMPE ET COUVERCLE 9950-A1 HP. 50:1
  • Entrée d'air : 1/4" NPTF (F)
  • Sortie produit : 3/8" NPTF (F)
  • Diamètre du moteur pneumatique : 3"
  • Les pompes métriques RAM répondent aux normes européennes (CE)
  • Recommandé pour les installations de tuyauterie jusqu’à 150’