Motion
TROUSSE 19012
Trousse de joint d’étanchéité à l’huile - Joint et joint torique, diamètre d’arbre de 1.893 po, diamètre extérieur de 2.533 po, largeur de 0.250 po, lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01301028
N° MFR19012 KIT
Prix177.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de joint d’étanchéité à l’huile - Joint et joint torique, diamètre d’arbre de 1.893 po, diamètre extérieur de 2.533 po, largeur de 0.250 po, lèvre en nitrile
N° D’ARTICLE MI01301028
N° MFR19012 KIT
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
Prix177.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.533 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.893 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Largeur
    0.250 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et joint torique
  • Trousse composée de
    (1) joint 19010 , (1) dispositif de retenue 450002 , (1) joint torique 879982
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    085311021050
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    085311021050

Aperçu

Description du fabricant
19012 JOINT D’HUILE